EGLO - DECKENTEIL ZU HL/5 NICKEL-MATT 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62775
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 30 mm
Durchmesser - 350 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627751
Sonepar Artikelnummer
120751613
Hersteller Artikelnummer
62775
Hersteller Typ
TACITO-62775
Hersteller Artikel Nr.:
62775
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.761 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 5-fach aus Aluminium, Gehäuse nickel matt, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 350 mm x 30 mm, Gewicht: 1.78 kg


