EGLO - DECKENTEIL ZU HL/5 ROT 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62777
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 30 mm
Durchmesser - 350 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627775
Sonepar Artikelnummer
120751295
Hersteller Artikelnummer
62777
Hersteller Typ
TACITO-62777
Hersteller Artikel Nr.:
62777
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.962 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 5-fach aus Aluminium, Gehäuse verkehrsrot struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 350 mm x 30 mm, Gewicht: 1.78 kg


