EGLO - DECKENTEIL ZU HL/5 SCHWARZ 'CONESSA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62877
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 30 mm
Durchmesser - 350 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759628772
Sonepar Artikelnummer
120751199
Hersteller Artikelnummer
62877
Hersteller Typ
CONESSA PRO-62877
Hersteller Artikel Nr.:
62877
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.898 kg
CONESSA Aufbaubaldachin 5-fach aus Aluminium, Gehäuse schwarz struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 350 mm x 30 mm, Gewicht: 1.78 kg


