EGLO - DECKENTEIL ZU HL/9 Ø185 NICKEL-M'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64588
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 54 mm
Durchmesser - 185 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759645885
Sonepar Artikelnummer
120751892
Hersteller Artikelnummer
64588
Hersteller Typ
TACITO-64588
Hersteller Artikel Nr.:
64588
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
54 mm
Durchmesser:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.581 kg
TACITO Aufbaubaldachin (Deckenverteiler) 9-fach aus Aluminium, Gehäuse nickel matt, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 185 mm x 54 mm, Gewicht: 0.43 kg


