Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - DEEP BAFFLE SQUARE/SQUARE WHITE/GOLD

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - DEEP BAFFLE SQUARE/SQUARE WHITE/GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EX08-DFSS-WHG

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010527934192

Sonepar Artikelnummer

121406841

Hersteller Artikelnummer

6EX08-DFSS-WHG

Hersteller Typ

6EX08-DFSS-WHG

Hersteller Artikel Nr.:

6EX08-DFSS-WHG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.054 kg

Einbaurahmen eckig zurückversetzt aus hochwertigem Kunststoff zu Lichtmodul EXUMA, Gehäusefarbe: weiß, Reflektorfarbe: gold, Abmessungen: LxBxH: 82 mm x 82 mm x 30 mm, Deckenausschnitt: LxBxET: 70 x 70 mm x 60 mm @ 6W oder 70 x 70 mm x 86 mm @ 12W, Gewicht: 0.1kg, passend für EXUMA Lichtmodul: 6EX08-EACCT1-LTWHN (6W), 6EX08-EACCT1-HTWHN (12W)