EGLO - DL/5 Ø760 SCHWARZ 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62406
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Max. Systemleistung - 125 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759624064
Sonepar Artikelnummer
120750088
Hersteller Artikelnummer
62406
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62406
Hersteller Artikel Nr.:
62406
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Max. Systemleistung:
125 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Fassung:
E27
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Leistungsfaktor:
0
Höhe/Tiefe:
150 mm
Außendurchmesser:
760 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
4.008 kg


