Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - DL/7 Ø980 SCHWARZ 'PASTERI PRO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - DL/7 Ø980 SCHWARZ 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62418

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Max. Systemleistung - 175 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759624187

Sonepar Artikelnummer

120750228

Hersteller Artikelnummer

62418

Hersteller Typ

PASTERI PRO-62418

Hersteller Artikel Nr.:

62418

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

175 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Fassung:

E27

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

170 mm

Außendurchmesser:

980 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

7.369 kg

Anbauleuchte mit Stoffschirm in verschiedenen Größen zur Aufnahme von unterschiedlich vielen E27 Leuchtmitteln. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen.