EGLO - DL/HL/TL/STL-SCHIRM Ø150 LEINEN NATUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62587
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 400 mm
Durchmesser - 150 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759625870
Sonepar Artikelnummer
120750865
Hersteller Artikelnummer
62587
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62587
Hersteller Artikel Nr.:
62587
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
400 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.335 kg
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig und „MAURAUSA“ E27. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


