EGLO - DL/HL/TL/STL-SCHIRM Ø150 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68834
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 400 mm
Durchmesser - 150 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688349
Sonepar Artikelnummer
121234169
Hersteller Artikelnummer
68834
Hersteller Typ
PASTERI PRO-68834
Hersteller Artikel Nr.:
68834
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
400 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.335 kg
PASTERI PRO Stoffschirm für max. 1 x E27 I 40 W, Farbe außen / innen: schwarz / weiß, Abmessungen: DMxH: 150 mm x 400 mm, Gewicht: 0.34kg,


