EGLO - DL/HL/TL/STL-SCHIRM Ø150 SCHWARZ/KUPFER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62583
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 400 mm
Durchmesser - 150 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759625832
Sonepar Artikelnummer
120750588
Hersteller Artikelnummer
62583
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62583
Hersteller Artikel Nr.:
62583
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
400 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.335 kg
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig und „MAURAUSA“ E27. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


