EGLO - DL-SCHIRM Ø300 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68839
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 220 mm
Durchmesser - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688394
Sonepar Artikelnummer
121234145
Hersteller Artikelnummer
68839
Hersteller Typ
PASTERI PRO-68839
Hersteller Artikel Nr.:
68839
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
220 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.676 kg
PASTERI PRO Stoffschirm zur Anbaumontage mit dekorativem Effekt inkl. Diffusor opal für max. 1 x E27 I 60 W, Farbe außen / innen: schwarz /weiß, Abmessungen: DMxH: 300 mm x 220 mm, Gewicht: 0.68kg,


