EGLO - DL-SCHIRM Ø300 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62657
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 220 mm
Durchmesser - 300 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759626570
Sonepar Artikelnummer
120750681
Hersteller Artikelnummer
62657
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62657
Hersteller Artikel Nr.:
62657
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
220 mm
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.676 kg
Stoffschirm mit Diffusor zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 mit dekorativem Effekt einflammig. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


