EGLO - DL-SCHIRM Ø450 ANTHRAZIT-BRAUN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62677
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 450 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759626778
Sonepar Artikelnummer
120750405
Hersteller Artikelnummer
62677
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62677
Hersteller Artikel Nr.:
62677
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.418 kg
Stoffschirm mit Diffusor zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 mit dekorativem Effekt einflammig. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


