EGLO - DL-SCHIRM Ø530 ANTHRAZIT-BRAUN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62694
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 530 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759626945
Sonepar Artikelnummer
120750264
Hersteller Artikelnummer
62694
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62694
Hersteller Artikel Nr.:
62694
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.684 kg
Stoffschirm mit Diffusor zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 mit dekorativem Effekt einflammig. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


