EGLO - DL-SCHIRM Ø530 CREME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62689
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 530 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759626891
Sonepar Artikelnummer
120750469
Hersteller Artikelnummer
62689
Hersteller Typ
PASTERI PRO-62689
Hersteller Artikel Nr.:
62689
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.684 kg
Stoffschirm mit Diffusor zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 mit dekorativem Effekt einflammig. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.


