EGLO - DL-SCHIRM Ø530 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68842
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 530 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759688424
Sonepar Artikelnummer
121234147
Hersteller Artikelnummer
68842
Hersteller Typ
PASTERI PRO-68842
Hersteller Artikel Nr.:
68842
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.684 kg
PASTERI PRO Stoffschirm zur Anbaumontage mit dekorativem Effekt inkl. Diffusor opal für max. 1 x E27 I 60 W, Farbe außen / innen: schwarz /weiß, Abmessungen: DMxH: 530 mm x 280 mm, Gewicht: 1.68kg,


