Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - DRIVER 48VDC 480W ON/OFF IP65

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - DRIVER 48VDC 480W ON/OFF IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69362

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 262 mm

  • Breite - 125 mm

  • Höhe/Tiefe - 44 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759693626

Sonepar Artikelnummer

121186809

Hersteller Artikelnummer

69362

Hersteller Typ

LINE 48V-69362

Hersteller Artikel Nr.:

69362

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

262 mm

Breite:

125 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

2.800 kg

DRIVER 48VDC 480W ON/OFF IP65 - Professional Light - Zubehör