Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - DRIVER IN-TRACK 48VDC 100W DALI SW - 3,00m

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - DRIVER IN-TRACK 48VDC 100W DALI SW - 3,00m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69409

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 268 mm

  • Breite - 22 mm

  • Höhe/Tiefe - 44 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759694098

Sonepar Artikelnummer

121186798

Hersteller Artikelnummer

69409

Hersteller Typ

LINE 48V-69409

Hersteller Artikel Nr.:

69409

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

268 mm

Breite:

22 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.380 kg

LINE48V Treiber In-Track DALI 48VDC 100W, Gehäusefarbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Länge des Anschlusskabels: 3000mm, Abmessung: LxBxH: 297,5mm x 16mm x 19mm, Gewicht: 0,14kg