Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - DRIVER IN-TRACK 48VDC 100W ON/OFF WS - 3,00m

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - DRIVER IN-TRACK 48VDC 100W ON/OFF WS - 3,00m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69406

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 298 mm

  • Breite - 16 mm

  • Höhe/Tiefe - 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759694067

Sonepar Artikelnummer

121186795

Hersteller Artikelnummer

69406

Hersteller Typ

LINE 48V-69406

Hersteller Artikel Nr.:

69406

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

298 mm

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

19 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.153 kg

LINE48V Treiber In-Track on/off 48VDC 100W, Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016), Länge des Anschlusskabels: 3000mm, Abmessung: LxBxH: 297,5mm x 16mm x 19mm, Gewicht: 0,14kg