Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - DRIVER IN-TRACK 48VDC 250W DALI SW - 0,25m

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - DRIVER IN-TRACK 48VDC 250W DALI SW - 0,25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69356

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 268 mm

  • Breite - 22 mm

  • Höhe/Tiefe - 44 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759693565

Sonepar Artikelnummer

121186804

Hersteller Artikelnummer

69356

Hersteller Typ

LINE 48V-69356

Hersteller Artikel Nr.:

69356

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

268 mm

Breite:

22 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.360 kg

DRIVER IN-TRACK 48VDC 250W DALI SW - Professional Light - Zubehör