Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - DRIVER IN-TRACK 48VDC 250W ON/OFF SW - 3,00m

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - DRIVER IN-TRACK 48VDC 250W ON/OFF SW - 3,00m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69407

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 298 mm

  • Breite - 16 mm

  • Höhe/Tiefe - 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759694074

Sonepar Artikelnummer

121186802

Hersteller Artikelnummer

69407

Hersteller Typ

LINE 48V-69407

Hersteller Artikel Nr.:

69407

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

298 mm

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

19 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.153 kg

LINE48V Treiber In-Track on/off 48VDC 250W, Gehäusefarbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Länge des Anschlusskabels: 3000mm, Abmessung: LxBxH: 268mm x 22mm x 43,5mm, Gewicht: 0,32kg