EGLO - ECKANBINDUNG F.AUSSENLEUCHTEN SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88153
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759881535
Sonepar Artikelnummer
120404516
Hersteller Artikelnummer
88153
Hersteller Typ
ECKANDBINDUNG-88153
Hersteller Artikel Nr.:
88153
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
112 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.235 kg


