EGLO - ECKVERBINDER SCHWARZ 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901641
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 187 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323456
Sonepar Artikelnummer
121221208
Hersteller Artikelnummer
901641
Hersteller Typ
EASYT-901641
Hersteller Artikel Nr.:
901641
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
187 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg
Der Eckverbinder ''EASYT CORNER'' in Schwarz ist ein praktisches Zubehörteil für das flexible Tracksystem. Er ermöglicht eine einfache und stabile Verbindung von zwei Schienen, sodass das Tracksystem individuell an die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden kann. Das schlanke, schwarze Design sorgt für eine nahtlose Integration in das Gesamtbild der Installation. Ideal für die Gestaltung von Beleuchtungslösungen in Ecken oder komplexeren Raumaufteilungen, bietet der Eckverbinder sowohl Funktionalität als auch ästhetische Harmonie.


