EGLO - EINBAUADAPTER FÜR MONOPOINT SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69458
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694586
Sonepar Artikelnummer
121186825
Hersteller Artikelnummer
69458
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69458
Hersteller Artikel Nr.:
69458
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
67 mm
Außendurchmesser:
144 mm
Einbaubreite:
125 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


