EGLO - EINBAUADAPTER FÜR MONOPOINT WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69459
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694593
Sonepar Artikelnummer
121186826
Hersteller Artikelnummer
69459
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69459
Hersteller Artikel Nr.:
69459
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
67 mm
Außendurchmesser:
144 mm
Einbaubreite:
125 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


