EGLO - EINBAUBÜGEL ZU LEDLINE20 RECESSED 2 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69328
Werkstoff - Stahl
Länge - 41 mm
Breite - 9 mm
Höhe/Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693282
Sonepar Artikelnummer
121114671
Hersteller Artikelnummer
69328
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69328
Hersteller Artikel Nr.:
69328
Werkstoff:
Stahl
Länge:
41 mm
Breite:
9 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg
LEDLINE20recessed - Einbaubügel verzinkt zur einfachen Montage der LEDLINE20recessed - paarweise verpackt, Oberfläche verzinkt, Abmessungen: LxBxH: 25x35x18mm, Schutzart IP20


