EGLO - EINBAULEUCHTE/1 ALU-GEB.'TERNI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61525
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - GU10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759615253
Sonepar Artikelnummer
120752007
Hersteller Artikelnummer
61525
Hersteller Typ
TERNI PRO-61525
Hersteller Artikel Nr.:
61525
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Einbaulänge:
85 mm
Einbaubreite:
85 mm
Einbauhöhe:
135 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.279 kg


