EGLO - EINBAULEUCHTE/2 WEISS 'TERNI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61534
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - GU10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759615345
Sonepar Artikelnummer
120751649
Hersteller Artikelnummer
61534
Hersteller Typ
TERNI PRO-61534
Hersteller Artikel Nr.:
61534
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Leistungsfaktor:
0
Länge:
175 mm
Breite:
92 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Einbauhöhe:
135 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.466 kg


