EGLO - EINBAURAHMEN/1 ROT 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62795
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 85 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759627959
Sonepar Artikelnummer
120751610
Hersteller Artikelnummer
62795
Hersteller Typ
TACITO-62795
Hersteller Artikel Nr.:
62795
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.133 kg
CONESSA Einbaubaldachin 1-fach aus Aluminium, Gehäuse verkehrsrot struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 85 mm x 44 mm, Deckenausschnitt - DMxET: 68 mm x 65 mm, Gewicht: 0.08 kg


