EGLO - EINBAURAHMEN/1 SCHWARZ 'CONESSA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62913
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 85 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759629137
Sonepar Artikelnummer
120747877
Hersteller Artikelnummer
62913
Hersteller Typ
CONESSA PRO-62913
Hersteller Artikel Nr.:
62913
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.132 kg
CONESSA Einbaubaldachin 1-fach aus Aluminium, Gehäuse schwarz struktur, Schutzklasse I, Abmessungen: DMxH: 85 mm x 44 mm, Deckenausschnitt - DMxET: 68 mm x 65 mm, Gewicht: 0.08 kg


