EGLO - EINSPEISUNG 5-POL. L-3000 ALU ELOXIERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68085
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759680855
Sonepar Artikelnummer
120996658
Hersteller Artikelnummer
68085
Hersteller Typ
PASTRENGO 3-68085
Hersteller Artikel Nr.:
68085
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
EINSPEISUNG 5-POL. L-3000 ALU ELOXIERT, EGLO


