EGLO - EINSPEISUNG 5-POL. L-3000 SCHWARZ ELOXIE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68081
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759680817
Sonepar Artikelnummer
120996654
Hersteller Artikelnummer
68081
Hersteller Typ
PASTRENGO 3-68081
Hersteller Artikel Nr.:
68081
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
EINSPEISUNG 5-POL. L-3000 SCHWARZ ELOXIE, EGLO


