EGLO - EINSPEISUNG 5-POL. L-3000 WEISS-MATT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68083
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759680831
Sonepar Artikelnummer
120996656
Hersteller Artikelnummer
68083
Hersteller Typ
PASTRENGO 3-68083
Hersteller Artikel Nr.:
68083
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
EINSPEISUNG 5-POL. L-3000 WEISS-MATT, EGLO


