EGLO - EINSPEISUNG 5-POL. L-6000 SCHWARZ ELOXIE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68082
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6000 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759680824
Sonepar Artikelnummer
120996655
Hersteller Artikelnummer
68082
Hersteller Typ
PASTRENGO 3-68082
Hersteller Artikel Nr.:
68082
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6000 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
EINSPEISUNG 5-POL. L-6000 SCHWARZ ELOXIE, EGLO


