EGLO - EINSPEISUNG 5-POL. L-6000 WEISS-MATT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68084
Werkstoff - Aluminium
Länge - 6000 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759680848
Sonepar Artikelnummer
120996657
Hersteller Artikelnummer
68084
Hersteller Typ
PASTRENGO 3-68084
Hersteller Artikel Nr.:
68084
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6000 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg
EINSPEISUNG 5-POL. L-6000 WEISS-MATT, EGLO


