EGLO - EINSPEISUNG MINIMAIN 850 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66395
Farbe - schwarz
Länge - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663957
Sonepar Artikelnummer
120645021
Hersteller Artikelnummer
66395
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66395
Hersteller Artikel Nr.:
66395
Farbe:
schwarz
Länge:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.070 kg


