EGLO - EINSPEISUNG MINIMAIN 850 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66365
Farbe - weiß
Länge - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663650
Sonepar Artikelnummer
120645020
Hersteller Artikelnummer
66365
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66365
Hersteller Artikel Nr.:
66365
Farbe:
weiß
Länge:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.069 kg
EGLO Villanova Einspeisung Minimain 850, Weiß. Einspeisepunkt für das Villanova-Stromschienensystem zur Verbindung mit der Elektroinstallation, Minimain-Ausführung in Weiß.


