EGLO - EINSPEISUNG SCHWARZ 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901639
Werkstoff - Kunststoff
Höhe/Tiefe - 20 mm
Durchmesser - 120 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323449
Sonepar Artikelnummer
121221207
Hersteller Artikelnummer
901639
Hersteller Typ
EASYT-901639
Hersteller Artikel Nr.:
901639
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe/Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.120 kg
Die Einspeisung ''EASYT FEEDER'' in Schwarz ist ein praktisches Zubehörteil für das flexible Tracksystem. Sie ermöglicht die unkomplizierte Stromversorgung der Schiene und stellt sicher, dass alle angeschlossenen Leuchten zuverlässig mit Energie versorgt werden. Das schlichte, schwarze Design fügt sich harmonisch in das Gesamtkonzept des Tracksystems ein. Ideal für die einfache Installation und Erweiterung von Beleuchtungslösungen in modernen Wohnräumen, Büros oder Geschäftsräumen. Die Einspeisung sorgt für eine sichere und effiziente Verbindung zum Stromnetz.


