EGLO - ENDDECKEL 10X20X14 SILBER 'LEDLINE20 LOW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69289
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759692896
Sonepar Artikelnummer
121114652
Hersteller Artikelnummer
69289
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69289
Hersteller Artikel Nr.:
69289
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg
LEDLINE20low - Endkappe aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben an das Aluminiumprofil LEDLINE20low bei der Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt, Oberfläche alu eloxiert, Abmessungen: BxH: 20x14mm, Schutzart IP20


