EGLO - ENDDECKEL 10X20X20 SILBER 'LEDLINE20 STA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69305
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693053
Sonepar Artikelnummer
121114678
Hersteller Artikelnummer
69305
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69305
Hersteller Artikel Nr.:
69305
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg
LEDLINE20standard - Endkappe aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben an das Aluminiumprofil LEDLINE20standard bei der Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt, Oberfläche alu eloxiert, Abmessungen: BxH: 20x20mm, Schutzart IP20


