EGLO - ENDDECKEL 10X20X23 SW 'LEDLINE20 LOW'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69291
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759692919
Sonepar Artikelnummer
121114656
Hersteller Artikelnummer
69291
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69291
Hersteller Artikel Nr.:
69291
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg
LEDLINE20low - Endkappe aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben an das Aluminiumprofil LEDLINE20low bei der Verwendung der opal-U Abdeckung - paarweise verpackt, Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (ähnlich RAL 9016), Abmessungen: BxH: 20x23mm, Schutzart IP20


