EGLO - ENDDECKEL 10X20X29 SW 'LEDLINE20 -H'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69324
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Breite - 20 mm
Höhe/Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693244
Sonepar Artikelnummer
121114644
Hersteller Artikelnummer
69324
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69324
Hersteller Artikel Nr.:
69324
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg
LEDLINE20H - Endkappe aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben an das Aluminiumprofil LEDLINE20H bei der Verwendung der opal-U Abdeckung - paarweise verpackt, Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (ähnlich RAL 9016), Abmessungen: BxH: 20x29mm, Schutzart IP20


