EGLO - ENDDECKEL 10X34X26 SILBER 'LEDLINE20 REC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69318
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Breite - 34 mm
Höhe/Tiefe - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693183
Sonepar Artikelnummer
121114665
Hersteller Artikelnummer
69318
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69318
Hersteller Artikel Nr.:
69318
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg
LEDLINE20recessed - Endkappe aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben an das Aluminiumprofil LEDLINE20recessed bei der Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt, Oberfläche alu eloxiert, Abmessungen: BxH: 34x26mm, Schutzart IP20


