EGLO - ENDDECKEL 10X34X35 WS 'LEDLINE20 RECESSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69322
Werkstoff - sonstige
Länge - 10 mm
Breite - 34 mm
Höhe/Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693220
Sonepar Artikelnummer
121114670
Hersteller Artikelnummer
69322
Hersteller Typ
LEDLINE20 - 69322
Hersteller Artikel Nr.:
69322
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg
LEDLINE20recessed - Endkappe aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben an das Aluminiumprofil LEDLINE20recessed bei der Verwendung der opal-U Abdeckung - paarweise verpackt, Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (ähnlich RAL 9005), Abmessungen: BxH: 34x35mm, Schutzart IP20


