Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - ENDDECKEL SCHWARZ 2 STK 'LEDline 20 H'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - ENDDECKEL SCHWARZ 2 STK 'LEDline 20 H'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68866

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759688660

Sonepar Artikelnummer

121114608

Hersteller Artikelnummer

68866

Hersteller Typ

68866

Hersteller Artikel Nr.:

68866

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.002 kg

LEDLINE20H - Endkappe aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben an das Aluminiumprofil LEDLINE20H bei der Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt, Pulverbeschichtete schwarze Oberfläche (ähnlich RAL 9005), Abmessungen: BxH: 20x20mm, Schutzart IP20