EGLO - ENDDECKEL SCHWARZ 2 STK 'PASTRENGO 3'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68245
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 90 mm
Höhe/Tiefe - 80 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759682453
Sonepar Artikelnummer
120996768
Hersteller Artikelnummer
68245
Hersteller Typ
PASTRENGO 3-68245
Hersteller Artikel Nr.:
68245
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.279 kg
ENDDECKEL SCHWARZ 2 STK 'PASTRENGO 3', EGLO


