EGLO - ENDDECKEL SILBER 2 STK 'PASTRENGO 3'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68247
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 90 mm
Höhe/Tiefe - 80 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759682477
Sonepar Artikelnummer
120996770
Hersteller Artikelnummer
68247
Hersteller Typ
PASTRENGO 3-68247
Hersteller Artikel Nr.:
68247
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.279 kg
ENDDECKEL SILBER 2 STK 'PASTRENGO 3', EGLO


