Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - ENDDECKEL WEISS 2 STK 'LEDline 20 H'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - ENDDECKEL WEISS 2 STK 'LEDline 20 H'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68864

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759688646

Sonepar Artikelnummer

121114607

Hersteller Artikelnummer

68864

Hersteller Typ

68864

Hersteller Artikel Nr.:

68864

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.002 kg

LEDLINE20H - Endkappe aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben an das Aluminiumprofil LEDLINE20H bei der Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt, Pulverbeschichtete weiße Oberfläche (ähnlich RAL 9016), Abmessungen: BxH: 20x20mm, Schutzart IP20