EGLO - ENDDECKEL WEISS 2 STK 'PASTRENGO 3'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68246
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 90 mm
Höhe/Tiefe - 80 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759682460
Sonepar Artikelnummer
120996769
Hersteller Artikelnummer
68246
Hersteller Typ
PASTRENGO 3-68246
Hersteller Artikel Nr.:
68246
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.279 kg
ENDDECKEL WEISS 2 STK 'PASTRENGO 3', EGLO


