EGLO - ENDEINSPEISUNG LINKS ON/OFF WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69431
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - weiß
Länge - 95 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694319
Sonepar Artikelnummer
121186864
Hersteller Artikelnummer
69431
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69431
Hersteller Artikel Nr.:
69431
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
weiß
Länge:
95 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
32 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


